STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics MOSFETドライバ デュアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47180359
品番
L6569AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2
動作供給電圧 Min:10 V
動作供給電圧 Max:16.6 V
トポロジー:ハーフブリッジ
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:0.275A
出力数:2
極性:反転, 非反転
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
ブリッジタイプ:ハーフブリッジ
高/低サイド依存性:シンクロナス
動作温度 Min:-40 ℃
蛍光灯用バラスト制御IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応