仕様
ドライバ数:2
動作供給電圧 Min:4.5 V
動作供給電圧 Max:36 V
トポロジー:ハイサイド
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:40A
出力数:2
極性:非反転
パッケージタイプ:PowerSSO
ピン数:24
入力ロジック互換性:CMOS
動作温度 Min:-40 ℃
電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応