STMicroelectronics MOSFETドライバ デュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47180438 品番VND5012AK-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2
動作供給電圧 Min:4.5 V
動作供給電圧 Max:36 V
トポロジー:ハイサイド
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:40A
出力数:2
極性:非反転
パッケージタイプ:PowerSSO
ピン数:24
入力ロジック互換性:CMOS
寸法:10.4 x 7.6 x 2.15mm
電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする