STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NFCリーダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47180483
品番
CR95HF-VMD5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
仕様
動作バンド数:1
最大動作バンド1周波数:13.56MHz
データレート:2Mbps
モジュレーション技術:ASK
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作供給電圧 Min:2.7 V
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-25 ℃
実装タイプ:表面実装
幅:5.15mm
NFCトランシーバIC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応