STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NFCリーダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47180499
品番
RX95HF-VMD5T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
動作バンド数:1
最大動作バンド1周波数:13.56MHz
高さ:0.95mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作供給電圧 Min:2.7 V
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-25 ℃
実装タイプ:表面実装
幅:5.15mm
NFCトランシーバIC、STMicroelectronics