内容量1セット(50個)
仕様トランジスタタイプ:NPN最大連続コレクタ電流:100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V最大エミッタ-ベース間電圧:20 Vパッケージタイプ:TO-220実装タイプ:スルーホールピン数:3トランジスタ構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最小DC電流ゲイン:230 @ 20 mA @ 10 V最大ベース-エミッタ間飽和電圧:2 V最大コレクタ-ベース間電圧:2000 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:2 V最大コレクタカットオフ電流:100μA幅:4.6mmNPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
注文コード47180517
品番STP03D200