STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ スルーホール
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47180578
品番
BD239C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:2 W
最小DC電流ゲイン:15
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:115 V
最大エミッタ-ベース間電圧:5 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
高さ:9.15mm
NPNパワートランジスタ、STMicroelectronics