STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ スルーホール
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47180596
品番
BUL128D-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:70 W
最小DC電流ゲイン:10
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:700 V
最大エミッタ-ベース間電圧:9 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
幅:4.6mm
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応