STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ スルーホール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47180605
品番
BUL58D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:450 V
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:85 W
最小DC電流ゲイン:5
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:800 V
最大エミッタ-ベース間電圧:9 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応