STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ スルーホール
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47180639
品番
MD2310FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:14 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:700 V
パッケージタイプ:TO-3PF
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:62 W
最小DC電流ゲイン:6
トランジスタ構成:シングル
最大エミッタ-ベース間電圧:9 V
最大動作周波数:64 kHz
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
高さ:26.7mm
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics