STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47180666
品番
BCP56-16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:1.6 W
最小DC電流ゲイン:25
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:100 V
最大エミッタ-ベース間電圧:5 V
ピン数:3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数:1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V
汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応