STMicroelectronics Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様最大連続コレクタ電流:10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:75 Wパッケージタイプ:DPAK (TO-252)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics 注文コード47180684 品番STGD5NB120SZT4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は仕様・内容量101種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:10 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
最大パワー消費:75 W
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:6.6mm
幅:6.2mm
高さ:2.4mm
寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm
動作温度 Min:-55 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする