内容量1セット(30個)
仕様最大連続コレクタ電流:16 A @ +25 ℃最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:167 Wパッケージタイプ:TO実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3スイッチングスピード:1MHzトランジスタ構成:シングル長さ:15.75mm幅:5.15mm高さ:20.1mm寸法:15.75 x 5.15 x 20.15mmゲート静電容量:542pF
注文コード47180693
品番STGW8M120DF3