STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
最大連続コレクタ電流:16 A @ +25 ℃最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:167 Wパッケージタイプ:TO実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3スイッチングスピード:1MHzトランジスタ構成:シングル長さ:15.75mm幅:5.15mm高さ:20.1mm寸法:15.75 x 5.15 x 20.15mm動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
47180709
品番
STGW8M120DF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:16 A @ +25 ℃
最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
最大パワー消費:167 W
パッケージタイプ:TO
実装タイプ:スルーホール
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
スイッチングスピード:1MHz
トランジスタ構成:シングル
長さ:15.75mm
幅:5.15mm
高さ:20.1mm
寸法:15.75 x 5.15 x 20.15mm
動作温度 Min:-55 ℃