内容量1セット(1000個)
仕様最大連続コレクタ電流:20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:375 V最大ゲート-エミッタ間電圧:12Vパッケージタイプ:D2PAK (TO-263)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mm寸法:10.4 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max:+175 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
注文コード47180718
品番STGB10NB37LZT4