STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
最大連続コレクタ電流:20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:375 V最大ゲート-エミッタ間電圧:12Vパッケージタイプ:D2PAK (TO-263)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mm寸法:10.4 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Min:-65 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
注文コード
47180727
品番
STGB10NB37LZT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:20 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:375 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:12V
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
寸法:10.4 x 9.35 x 4.6mm
動作温度 Min:-65 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応