内容量1セット(2500個)
仕様最大連続コレクタ電流:25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:425 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±16V最大パワー消費:125 Wパッケージタイプ:DPAK (TO-252)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3スイッチングスピード:1MHzトランジスタ構成:シングル長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
注文コード47180736
品番STGD19N40LZ