曜日別特売
STGD19N40LZ STMicroelectronics Nチャンネル IGBT STMicro 47180745

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)仕様最大連続コレクタ電流:25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:425 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±16V最大パワー消費:125 Wパッケージタイプ:DPAK (TO-252)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3スイッチングスピード:1MHzトランジスタ構成:シングル長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Max:+175 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics注文コード47180745品番STGD19N40LZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大連続コレクタ電流:25 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:425 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±16V
最大パワー消費:125 W
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
スイッチングスピード:1MHz
トランジスタ構成:シングル
長さ:6.6mm
幅:6.2mm
高さ:2.4mm
寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm
動作温度 Max:+175 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする