内容量1セット(1000個)仕様最大連続コレクタ電流:25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:425 V最大ゲート-エミッタ間電圧:16V最大パワー消費:150 Wパッケージタイプ:D2PAK (TO-263)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mm寸法:10.4 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics注文コード47180754品番STGB20N40LZ