STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最大連続コレクタ電流:25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:475 V最大ゲート-エミッタ間電圧:16V最大パワー消費:150 Wパッケージタイプ:D2PAK実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.35mm寸法:10.4 x 4.6 x 9.35mm動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
47180824
品番
STGB20N45LZAG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:25 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:475 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:16V
最大パワー消費:150 W
パッケージタイプ:D2PAK
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.35mm
寸法:10.4 x 4.6 x 9.35mm
動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応