STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
最大連続コレクタ電流:25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:475 V最大ゲート-エミッタ間電圧:16V最大パワー消費:125 Wパッケージタイプ:DPAK実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:6.6mm幅:2.4mm高さ:6.2mm寸法:6.6 x 2.4 x 6.2mm動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
47180833
品番
STGD20N45LZAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:25 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:475 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:16V
最大パワー消費:125 W
パッケージタイプ:DPAK
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:6.6mm
幅:2.4mm
高さ:6.2mm
寸法:6.6 x 2.4 x 6.2mm
動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応