STGP5H60DF STMicroelectronics Nチャンネル IGBT STMicro 47180903

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様最大連続コレクタ電流:10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:88 Wパッケージタイプ:TO-220実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mm寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mmエネルギー定格:221μJIGBTディスクリート、STMicroelectronics注文コード47180903品番STGP5H60DF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
最大連続コレクタ電流:10 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
最大パワー消費:88 W
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mm
エネルギー定格:221μJ
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする