内容量1セット(30個)
仕様最大連続コレクタ電流:110 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:278 Wパッケージタイプ:最大247実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3スイッチングスピード:1MHzトランジスタ構成:シングル長さ:15.9mm幅:5.3mm高さ:20.3mm寸法:15.9 x 5.3 x 20.3mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
注文コード47180919
品番STGY50NC60WD