STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
最大連続コレクタ電流:15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20Vパッケージタイプ:D2PAK (TO-263)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
注文コード
47180955
品番
STGB8NC60KDT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:6.6mm
幅:6.2mm
高さ:2.4mm
寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm
動作温度 Min:-55 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics