STMicroelectronics Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大連続コレクタ電流:20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:167 Wパッケージタイプ:TO-247実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3スイッチングスピード:1MHzトランジスタ構成:シングル長さ:15.75mm幅:5.15mm高さ:20.15mm寸法:15.75 x 5.15 x 20.15mm動作温度 Max:+175 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics 注文コード47180998 品番STGW20V60F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・内容量101種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:20 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
最大パワー消費:167 W
パッケージタイプ:TO-247
実装タイプ:スルーホール
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
スイッチングスピード:1MHz
トランジスタ構成:シングル
長さ:15.75mm
幅:5.15mm
高さ:20.15mm
寸法:15.75 x 5.15 x 20.15mm
動作温度 Max:+175 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする