STMicro
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
最大連続コレクタ電流:60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:260 Wパッケージタイプ:TO-3P実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:15.8mm幅:5mm高さ:14.1mm寸法:15.8 x 5 x 14.1mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics
注文コード
47181463
品番
STGWT30H60DFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:60 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
最大パワー消費:260 W
パッケージタイプ:TO-3P
実装タイプ:スルーホール
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:15.8mm
幅:5mm
高さ:14.1mm
寸法:15.8 x 5 x 14.1mm
動作温度 Min:-55 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応