内容量1セット(50個)仕様最大連続コレクタ電流:7.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:38 Wパッケージタイプ:TO-220実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mm寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mm動作温度 Max:+150 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics注文コード47181479品番STGP3HF60HD