STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:11 A 最大ドレイン-ソース間電圧:600 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:360 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V パッケージタイプ:TO-220 実装タイプ:スルーホール トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:90 W 1チップ当たりのエレメント数:1 NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronics 注文コード47181899 品番STP13NM60N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量518種類から選べます 他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:11 A
最大ドレイン-ソース間電圧:600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:360 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:4V
最低ゲートしきい値電圧:2V
最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
トランジスタ構成:シングル
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:90 W
1チップ当たりのエレメント数:1
NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47185383
2021-06-12
用途:
バイクのイグナイタ強化に
サービス業

イグナイタのトランジスタ強化として購入しました。
取り付け後は低速時のトルク感が上がり乗りやすくなりました。
納期が1週間ほど掛かりましたのでもうちょっと早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする