内容量1セット(5個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:16 A 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:70 mΩ 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 実装タイプ:表面実装 ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:40 W 標準ターンオフ遅延時間:16 ns NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics
注文コード47183177
品番STD16NF06T4