内容量1個仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:17 A 最大ドレイン-ソース間電圧:650 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:190 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 実装タイプ:表面実装 トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:125 W 標準ターンオフ遅延時間:73 ns NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronics注文コード47183256品番STB24NM60N