仕様
電源スイッチの種類:OMNIFET: 完全自動保護パワーMOSFET
電圧:40V
電流:1.7A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TO-252
ピン数:3
寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm
長さ:6.6mm
幅:6.2mm
高さ:2.4mm
OMNIFET完全自動保護パワーMOSFET、STMicroelectronics. OMNIFETシリーズ完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。 このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 サーマルシャットダウン 短絡保護 ESD保護 一体型クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応