STMicroelectronics OMNIFET: 完全自動保護パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード47186923 品番VNN3NV04PTR-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:OMNIFET: 完全自動保護パワーMOSFET
電圧:40V
電流:3.5A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-223
ピン数:3+Tab
寸法:6.7 x 3.7 x 1.8mm
長さ:6.7mm
幅:3.7mm
高さ:1.8mm
OMNIFET完全自動保護パワーMOSFET、STMicroelectronics. OMNIFETシリーズ完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。 このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 サーマルシャットダウン 短絡保護 ESD保護 一体型クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする