STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics PNP トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47187036
品番
STN9360
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:1.6 W
最小DC電流ゲイン:200
トランジスタ構成:シングル
最大エミッタ-ベース間電圧:-7 V
ピン数:3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数:1
高さ:1.8mm
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応