STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47187063
品番
D45H11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:PNP
最大DCコレクタ電流:20 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V
パッケージタイプ:TO-220
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:50 W
最小DC電流ゲイン:40
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:80 V
最大エミッタ-ベース間電圧:5 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
高さ:9.15mm
PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応