内容量1セット(3000個)
仕様チャンネルタイプ:P最大連続ドレイン電流:60 A最大ドレイン-ソース間電圧:40 V最大ドレイン-ソース間抵抗:19 mΩ最低ゲートしきい値電圧:1V最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 Vパッケージタイプ:PowerFLAT実装タイプ:表面実装トランジスタ構成:シングルチャンネルモード:エンハンスメント型カテゴリー:パワーMOSFET最大パワー消費:100 W1チップ当たりのエレメント数:1PチャンネルSTripFET?パワーMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET? MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。
注文コード47187158
品番STL60P4LLF6