STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics USB ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47187273
品番
STUSB4710AQTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
データレート:400kbit/s
プロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C
電源タイプ:シングル
ESD保護:あり
標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:24
寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm
高さ:0.95mm
長さ:4.05mm
動作温度 Max:+105 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応