STMicroelectronics オーディオアンプ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様アンプタイプ:Class-AB最大電力:26 W @ 4 Ω実装タイプ:スルーホール標準シングル供給電圧:6 → 18 V電源タイプ:シングルパッケージタイプ:MULTIWATT Vピン数:11入力信号タイプ:差動出力信号タイプ:差動最小CMRR:65dB動作温度 Min:-40 ℃車載用クラスABオーディオパワーアンプ. STの車載用クラスABオーディオパワーアンプは、明瞭でパワフルなオーディオを実現します。 シングルチャンネル装置から、よりパワフルなクワッドチャンネルのシングルチップ設計まで用意しています。. 短絡、ESD、負荷ダンピング、過熱からの保護機能を内蔵した堅牢な設計 非常に低いインピーダンスのスピーカーを駆動可能 新しい停止-起動エンジン及びハイブリッドエンジンの規格に準拠する製品 オプションのI2Cインターフェイス及び診断 オプションのデジタル入力 オプションの効率強化 注文コード47187289 品番TDA7391LV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-AB
最大電力:26 W @ 4 Ω
実装タイプ:スルーホール
標準シングル供給電圧:6 → 18 V
電源タイプ:シングル
パッケージタイプ:MULTIWATT V
ピン数:11
入力信号タイプ:差動
出力信号タイプ:差動
最小CMRR:65dB
動作温度 Min:-40 ℃
車載用クラスABオーディオパワーアンプ. STの車載用クラスABオーディオパワーアンプは、明瞭でパワフルなオーディオを実現します。 シングルチャンネル装置から、よりパワフルなクワッドチャンネルのシングルチップ設計まで用意しています。. 短絡、ESD、負荷ダンピング、過熱からの保護機能を内蔵した堅牢な設計 非常に低いインピーダンスのスピーカーを駆動可能 新しい停止-起動エンジン及びハイブリッドエンジンの規格に準拠する製品 オプションのI2Cインターフェイス及び診断 オプションのデジタル入力 オプションの効率強化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする