内容量1袋(5個)
仕様アンプタイプ:Class-AB出力タイプ:CMOS、レールツーレール、スイングアプリケーション:航空宇宙、自動車、カーラジオ実装タイプ:スルーホール標準シングル供給電圧:8 → 18 V電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1パッケージタイプ:MULTIWATT Vピン数:11入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド出力信号タイプ:差動標準ゲインバンド幅積:75 (Min)kHz最小CMRR:65dB幅:5mm車載用クラスABオーディオパワーアンプ. STの車載用クラスABオーディオパワーアンプは、明瞭でパワフルなオーディオを実現します。 シングルチャンネル装置から、よりパワフルなクワッドチャンネルのシングルチップ設計まで用意しています。. 短絡、ESD、負荷ダンピング、過熱からの保護機能を内蔵した堅牢な設計 非常に低いインピーダンスのスピーカーを駆動可能 新しい停止-起動エンジン及びハイブリッドエンジンの規格に準拠する製品 オプションのI2Cインターフェイス及び診断 オプションのデジタル入力 オプションの効率強化
注文コード47187316
品番TDA7391