STMicroelectronics オーディオアンプ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様アンプタイプ:Class-AB出力タイプ:2チャンネルステレオ、4チャンネルステレオアプリケーション:カーオーディオ実装タイプ:スルーホール標準シングル供給電圧:8 → 18 V電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4パッケージタイプ:MULTIWATT Vピン数:15入力信号タイプ:シングエンド出力信号タイプ:シングルエンド寸法:19.6 x 5 x 17.75mmクラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション 注文コード47187325 品番E-TDA7375V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-AB
出力タイプ:2チャンネルステレオ、4チャンネルステレオ
アプリケーション:カーオーディオ
実装タイプ:スルーホール
標準シングル供給電圧:8 → 18 V
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
パッケージタイプ:MULTIWATT V
ピン数:15
入力信号タイプ:シングエンド
出力信号タイプ:シングルエンド
寸法:19.6 x 5 x 17.75mm
クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする