内容量1セット(600個)
仕様アンプタイプ:Class-AB最大電力:26 W @ 4 Ω実装タイプ:表面実装標準シングル供給電圧:8 → 18 V電源タイプ:シングルパッケージタイプ:PowerSOピン数:20入力信号タイプ:差動出力信号タイプ:差動最小CMRR:65dB動作温度 Min:-40 ℃車載用クラスABオーディオパワーアンプ. STの車載用クラスABオーディオパワーアンプは、明瞭でパワフルなオーディオを実現します。 シングルチャンネル装置から、よりパワフルなクワッドチャンネルのシングルチップ設計まで用意しています。. 短絡、ESD、負荷ダンピング、過熱からの保護機能を内蔵した堅牢な設計 非常に低いインピーダンスのスピーカーを駆動可能 新しい停止-起動エンジン及びハイブリッドエンジンの規格に準拠する製品 オプションのI2Cインターフェイス及び診断 オプションのデジタル入力 オプションの効率強化
注文コード47187343
品番TDA7391PDUTR