STMicroelectronics オーディオアンプ IC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様アンプタイプ:Class-D出力タイプ:モノリシック最大電力:1.7 W @ 8 Ω, 2.8 W @ 4 Ω実装タイプ:表面実装標準シングル供給電圧:2.4 → 5.5 V電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1パッケージタイプ:DFNピン数:8入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド出力信号タイプ:差動標準ゲインバンド幅積:360 (Max)kHz最小CMRR:57dB動作温度 Min:-40 ℃ヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型 注文コード47187368 品番TS4962IQT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-D
出力タイプ:モノリシック
最大電力:1.7 W @ 8 Ω, 2.8 W @ 4 Ω
実装タイプ:表面実装
標準シングル供給電圧:2.4 → 5.5 V
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
パッケージタイプ:DFN
ピン数:8
入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド
出力信号タイプ:差動
標準ゲインバンド幅積:360 (Max)kHz
最小CMRR:57dB
動作温度 Min:-40 ℃
ヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする