STMicroelectronics オーディオアンプ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 仕様アンプタイプ:Class-D出力タイプ:差動最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω実装タイプ:表面実装標準シングル供給電圧:2.4 → 5.5 V電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1パッケージタイプ:フリップチップピン数:9入力信号タイプ:差動出力信号タイプ:差動最小CMRR:57dB動作温度 Min:-40 ℃ヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型 注文コード47187386 品番A21SP16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-D
出力タイプ:差動
最大電力:1.75 W @ 8 Ω, 3 W @ 4 Ω
実装タイプ:表面実装
標準シングル供給電圧:2.4 → 5.5 V
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
パッケージタイプ:フリップチップ
ピン数:9
入力信号タイプ:差動
出力信号タイプ:差動
最小CMRR:57dB
動作温度 Min:-40 ℃
ヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする