内容量1袋(10個)
仕様アンプタイプ:Class-D出力タイプ:差動アプリケーション:携帯電話実装タイプ:表面実装標準シングル供給電圧:2.4 → 5.5 V電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:1パッケージタイプ:フリップチップピン数:9入力信号タイプ:差動出力信号タイプ:差動最小CMRR:57dB幅:1.6mmヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型
注文コード47187395
品番A21SP16J