内容量1袋(5個)
仕様アンプタイプ:ブリッジアンプ出力タイプ:モノリシックアプリケーション:マイクロプロセッサ、ポータブルラジオ、テレビ実装タイプ:スルーホール標準シングル供給電圧:11 V電源タイプ:シングルパッケージタイプ:MULTIWATT Vピン数:15入力信号タイプ:シングエンド出力信号タイプ:シングルエンド幅:5mmクラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション
注文コード47187404
品番TDA7266M