STMicroelectronics オーディオアンプ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様アンプタイプ:ブリッジアンプ出力タイプ:モノリシック最大電力:7 W @ 8 Ω実装タイプ:スルーホール標準シングル供給電圧:11 V電源タイプ:シングルパッケージタイプ:MULTIWATT Vピン数:15入力信号タイプ:シングエンド出力信号タイプ:シングルエンド長さ:19.6mmクラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション 注文コード47187413 品番TDA7266M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ブリッジアンプ
出力タイプ:モノリシック
最大電力:7 W @ 8 Ω
実装タイプ:スルーホール
標準シングル供給電圧:11 V
電源タイプ:シングル
パッケージタイプ:MULTIWATT V
ピン数:15
入力信号タイプ:シングエンド
出力信号タイプ:シングルエンド
長さ:19.6mm
クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする