STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47187429 品番 TDA7850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
アンプタイプ:Class-AB
出力タイプ:2チャンネルステレオ
最大電力:30 W @ 4 Ω
実装タイプ:スルーホール
電源タイプ:シングル
パッケージタイプ:FLEXIWATT
ピン数:25
入力信号タイプ:シングエンド
出力信号タイプ:差動
幅:4.5mm
車載用クラスABオーディオパワーアンプ. STの車載用クラスABオーディオパワーアンプは、明瞭でパワフルなオーディオを実現します。 シングルチャンネル装置から、よりパワフルなクワッドチャンネルのシングルチップ設計まで用意しています。. 短絡、ESD、負荷ダンピング、過熱からの保護機能を内蔵した堅牢な設計 非常に低いインピーダンスのスピーカーを駆動可能 新しい停止-起動エンジン及びハイブリッドエンジンの規格に準拠する製品 オプションのI2Cインターフェイス及び診断 オプションのデジタル入力 オプションの効率強化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする