曜日別特売
TDA7850 STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC STMicro 47187438

STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(17個)
内容量1セット(17個)注文コード47187438品番TDA7850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
アンプタイプ:Class-AB
出力タイプ:2チャンネルステレオ
アプリケーション:スピーカー
実装タイプ:スルーホール
電源タイプ:シングル
パッケージタイプ:FLEXIWATT
ピン数:25
入力信号タイプ:シングエンド
出力信号タイプ:差動
幅:4.5mm
車載用クラスABオーディオパワーアンプ. STの車載用クラスABオーディオパワーアンプは、明瞭でパワフルなオーディオを実現します。 シングルチャンネル装置から、よりパワフルなクワッドチャンネルのシングルチップ設計まで用意しています。. 短絡、ESD、負荷ダンピング、過熱からの保護機能を内蔵した堅牢な設計 非常に低いインピーダンスのスピーカーを駆動可能 新しい停止-起動エンジン及びハイブリッドエンジンの規格に準拠する製品 オプションのI2Cインターフェイス及び診断 オプションのデジタル入力 オプションの効率強化
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする