STMicroelectronics クワッド NPN ダーリントンペア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47187693 品番ULN2065B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大連続コレクタ電流:1.75 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V
パッケージタイプ:PDIP
実装タイプ:スルーホール
ピン数:16
トランジスタ構成:コモンエミッタ
1チップ当たりのエレメント数:4
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.5 V
高さ:5.1mm
ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする