仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大連続コレクタ電流:1.75 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V
パッケージタイプ:PDIP
実装タイプ:スルーホール
ピン数:16
トランジスタ構成:コモンエミッタ
1チップ当たりのエレメント数:4
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.5 V
幅:7.1mm
ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応