STMicroelectronics コンパレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンパレータタイプ:汎用実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23電源タイプ:デュアル, シングル出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、TTL1チップ当たりのチャンネル数:1標準応答時間:1.3 ns/μs, 300 ns/μsピン数:5標準シングル供給電圧:±2 → ±36 V寸法:1.75 x 3 x 1.3mm長さ:1.75mm幅:3mm高さ:1.3mm標準デュアル供給電圧:±1 → ±18Vコンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得 注文コード47187736 品番TS391IYLT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量43種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンパレータタイプ:汎用
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
電源タイプ:デュアル, シングル
出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、TTL
1チップ当たりのチャンネル数:1
標準応答時間:1.3 ns/μs, 300 ns/μs
ピン数:5
標準シングル供給電圧:±2 → ±36 V
寸法:1.75 x 3 x 1.3mm
長さ:1.75mm
幅:3mm
高さ:1.3mm
標準デュアル供給電圧:±1 → ±18V
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする